サンワサプライ
支持レール
サーバー・UPSなどの重量物設置の際にご利用ください。
固定ベルトに対応しています。
幅(mm)
50
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×610×40
質量(kg)
1.9
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)
50
対応機種
CP-SVNシリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86816057
CP-SVAGBKA
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません