サンワサプライ
ブランクパネル
19インチマウントラックの前面をカバー致します。
前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。
色
ブラック
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
セット内容
対応機種
色(マンセル値)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86816084
CP-SVBP1UBKA
43
483×10×44.4
400
本体、取付け用ケージナット・ネジ(4セット)
CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
-
-
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86816093
CP-SVBP2UBKA
-
-
-
-
-
N1.0
取付け用ケージナット・ネジ×4セット
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86816109
CP-SVBP4UBKA
-
-
-
-
-
N1.0
取付け用ケージナット・ネジ×4セット
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません