曜日別特売

ケーブルフック

ケーブルフック - サンワサプライケーブルフック - サンワサプライケーブルフック - サンワサプライケーブルフック - サンワサプライ

バラバラになりやすいケーブル処理に最適です。
マウントアングルへの装着が可能です。
CP-SVCHBBKとの組合せで配線をきれいにまとめることが出来ます。

幅(mm)60ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×50×45(1個につき)質量(g)70(1個につき)材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6内容量1セット(10個)
注意
※取付け用のネジ、ナットは付属しておりません。別途CP-SVNUTをご購入下さい。
※マウントアングルへの取り付けは内側、外側どちら向きでも装着できます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86816118CP-SVCH10BKA
14,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする