曜日別特売

19インチサーバーボックス

19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ

デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。
前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。
前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。
背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。
マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。
オプションにより放熱ファンを取付けることができます。
鍵付きの平面ハンドルを採用しています。
ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)
キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。

寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)総耐荷重(kg)50セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類)キャスターあり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
ユニット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86816215CP-THBOX2UBK20ブラック250×600×618.512.32U
49,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
86816224CP-THBOX2UW250ホワイト250×600×618.512.32U
49,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
86816233CP-THBOX4UBK340ブラック340×600×618.514.24U
55,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86816249CP-THBOX4UW340ホワイト340×600×618.514.24U
55,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする