USB microケーブル

USB microケーブル - サンワサプライUSB microケーブル - サンワサプライUSB microケーブル - サンワサプライUSB microケーブル - サンワサプライUSB microケーブル - サンワサプライUSB microケーブル - サンワサプライ

USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続
取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。
USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。)
二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

対応機種
<パソコン>
USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ各社パソコン
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど
※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。
<周辺機器>
マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器
※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種に対応します。
※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。
ケーブル長(m)約0.5(SR間)ブラックケーブル径(Φmm)2.5UL規格線材:UL2725コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB マイクロBコネクタオス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタオス)質量(g)約9ケーブルスリム内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86816416KU-SLAMCB05K
1,100
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする