USB延長ケーブル

USB延長ケーブル - サンワサプライUSB延長ケーブル - サンワサプライUSB延長ケーブル - サンワサプライUSB延長ケーブル - サンワサプライUSB延長ケーブル - サンワサプライUSB延長ケーブル - サンワサプライ

USB Aコネクタを持つ機器の延長に
取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。
USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。(※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため特に規定がありません。)
二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

対応機種
<パソコン>
USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど
※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。
<周辺機器>
各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種)、USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなど
ケーブル長(m)2.5コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメスブラックケーブル径(Φmm)2.5UL規格線材:UL2725質量(g)約43プラグ金メッキシールド二重シールドUSBタイプUSB2.0/USB1.1変換タイプオス - メス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86816477KU-SLEN25BKK
1,160
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする