曜日別特売

スイッチングハブ

スイッチングハブ - サンワサプライスイッチングハブ - サンワサプライスイッチングハブ - サンワサプライスイッチングハブ - サンワサプライスイッチングハブ - サンワサプライスイッチングハブ - サンワサプライスイッチングハブ - サンワサプライスイッチングハブ - サンワサプライ

限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。
耐久性動作温度が-10~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。
DC9V~55Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。
DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。
DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約100mm)
高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。
ファンレス仕様なので動作音が靜かです。
全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。

ポート数8ポート材質メタルブラック準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.1p(QoS)、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet適合規格FCC Part 15 Class A、VCCI Class A、ICES-003、EN 50121-4、EN 55032、EN 61000-4-2(ESD)、EN 61000-4-3(Radiated RFI)、EN 61000-4-4(Burst)、EN 61000-4-5(Surge)、EN 61000-4-6(Induced RFI)、EN 61000-4-8(Magnetic field)、EN 61000-6-2、EN 61000-6-4アクセス方式CSMA/CDスイッチング方式Store&Forward構成ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×8ポートジャンボフレーム対応(12Kbytesバッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×75×100質量(g)約336最大消費電力(W)5.55動作環境使用時温度/-10~60℃、使用時湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時温度/-40~85℃、保管時湿度/5~95%(結露なきこと)通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスフローコントロール制御最大パケット転送能力(Mpps)11.9フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応電源ターミナルブロック入力電圧(V)DC12~48(冗長電源)(※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。)DINレール対応(35mm)ファン静音ファンレスMTBF(時間)3、093、836時間(25℃)/582、648時間(60℃)規格VCCI Class A防塵防水性能IP40リレー出力電源2系統入力時にON(※リレー出力に接続する装置は0.5A DC30V以下でご使用ください。)セット内容本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台、取扱説明書仕様MACアドレステーブル:4K、スイッチファブリック:16Gbps、AutoMDI/MDI-X :対応接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86816486LAN-GIGAFA804
58,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする