曜日別特売

光ファイバテスター

光ファイバテスター - サンワサプライ光ファイバテスター - サンワサプライ

4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。
SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。
電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。
オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。
電源を入れるとすぐに使えます。
背面にスタンド付きです。

セット内容光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書質量(g)約315(電池含まず)ケーブル長(m)測定対応:2000表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183周波数変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz外部出力-5dBm対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・1300・1310・1550適合ケーブル光ファイバケーブル出力安定性±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86816538LAN-TCT5670MS
90,800
88,980
97,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする