光ファイバテスター

光ファイバテスター - サンワサプライ光ファイバテスター - サンワサプライ

マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。
-70~+10dBmまで測定できます。
SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。
対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。
電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。
オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。
電源を入れるとすぐに使えます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
背面にスタンド付きです。

セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86816547LAN-TCT7100
24,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする