キャビネット

キャビネット - サンワサプライキャビネット - サンワサプライキャビネット - サンワサプライキャビネット - サンワサプライキャビネット - サンワサプライキャビネット - サンワサプライキャビネット - サンワサプライキャビネット - サンワサプライ

高さが478mmと通常のキャビネットより少し低くなっています。そのためキャビネットの上に書類受けのトレイなどを置いても、デスクとの間隔に余裕があります。昇降デスクなどで、立ち作業をするときもキャビネットの上に置いた書類などを取りやすく便利です。
上段にはペントレーが付属します。
下段に取り付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。
2段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。
全ての引き出しを施錠することができます。

セット内容本体、トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)390高さ(mm)478奥行(mm)534(※取っ手を除く本体の奥行きは520)段数2段天板寸法(mm)W390×D520×t10引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)325×470×68、(下段)325×470×245有(番号/601~800)総耐荷重(kg)40(天板部均等耐荷重 30)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86816574SNW-105Wホワイト214.7
28,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする