A2平行定規DXM-601PZ(ポートフォリオ付き)

A2平行定規DXM-601PZ(ポートフォリオ付き) - ドラパスA2平行定規DXM-601PZ(ポートフォリオ付き) - ドラパスA2平行定規DXM-601PZ(ポートフォリオ付き) - ドラパス

建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。
ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。
<機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。
マグネットボード採用(プレート幅27mm)任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。
ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。
図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。
建築士試験対応機種。

仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)付属品ポートフォリオバッグ・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)質量(kg)3(本体)、4.44(ポートフォリオ)外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)傾斜角度(°)傾斜なし/6/9(図板)製図範囲(mm)426×600内容量1台
注意
※この商品にはポートフォリオが付属します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8681683609-013
45,500
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする