曜日別特売

自在勾配定規20cm

自在勾配定規20cm - ドラパス

二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますから、あらゆる角度と勾配を求めることができます。角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。T定規、平行定規と併用してください。建築設計には必携の用具です。グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。

用途二級の木造家屋に厚さ(mm)3サイズ(cm)20規格20cm内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8681689713-904
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする