曜日別特売

建築士受験用テンプレート

建築士受験用テンプレート - ドラパス

ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く、切削面がなめらかです。
長時間の使用にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。
通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。
インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。

用途一級・二級の建築士試験用に、特によく使われるパターンで構成したテンプレート寸法(mm)円:0.8~40(33穴)、四角:1~16(22穴)、楕円35°16’:2~16(10穴)、三角:2~14(9穴)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×235×1.0内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8681693331-509N
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする