曜日別特売

ファスナーケース A4

ファスナーケース A4 - ドラパス

ファスナーケースNは、ダブルファスナー・ポケット付(2カ所)のオリジナル品です。
従来品の中国生産から台湾生産に変更、板厚を厚くし丈夫な作りになりました。
3色有りますので、学年別・他使用者との色分けに便利です。

材質PPサイズA4外寸(mm)350×250×40内寸(mm)335×230×35板厚(mm)0.7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8681705505-031ブルー
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
8681706405-032グリーン
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
8681707305-033レッド
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする