トンクレ甲メリ マジック

トンクレ甲メリ マジック - 天牛(富士手袋工業)トンクレ甲メリ マジック - 天牛(富士手袋工業)トンクレ甲メリ マジック - 天牛(富士手袋工業)トンクレ甲メリ マジック - 天牛(富士手袋工業)トンクレ甲メリ マジック - 天牛(富士手袋工業)トンクレ甲メリ マジック - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

しなやかな豚革手袋です。
甲部が綿メリヤス素材のため通気性に優れています。
手首部分はゴムマジック仕様のためフィット感抜群です。

用途土木建築、鉄工、鳶職、電工設備業、自動車修理業、一般作業、ガーデニング、アウトドアに!機能通気性アテ有無無し袖口仕様マジック式加工甲メリヤス材質(甲)綿メリヤス材質(掌側)豚革入数(双)1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
アテ有無
袖口仕様
加工
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
868170986141M通気性無しマジック式甲メリヤス21.58.5191
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
868171076141L通気性無しマジック式甲メリヤス22.58.5201
オープン
819
901(税込)
当日出荷
868171166141LL通気性無しマジック式甲メリヤス23.59211
オープン
769
846(税込)
当日出荷
868170896141S通気性無しマジック式甲メリヤス218181
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 草刈り
製造業

真夏の草刈りで使用しています。汗をかくので40分交代で3袋を回して使っていますが、グリップ感が良く刃のコントロールもいいので非常に満足しています。革のしなやかさは丁度いい具合です、手の甲の綿も汗を吸ってくれて、暑い中での手袋作業用としては秀逸な製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする