天牛(富士手袋工業)
プレミアム迷彩ヤッケ上下組
角度によって見え方が変化するエンボス迷彩加工を施したプレミアムヤッケシリーズ。
通常のヤッケとは違う高級感漂う繊細な迷彩柄が魅力です。
撥水加工済みで防風、防塵や汚れ防止に最適です。
用途
一般作業用
材質
ポリエステル100%
内容量
1セット
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86817125
4104
M
155~165
65~80
紺迷彩
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
86817134
4104
L
165~175
75~90
紺迷彩
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
86817143
4104
LL
175~185
85~100
紺迷彩
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
86817159
4104
3L
180~190
95~110
紺迷彩
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
86817168
4104
4L
180~190
105~120
紺迷彩
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
86817177
4104
5L
180~190
115~130
紺迷彩
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
86817186
4104
M
155~165
65~80
黒迷彩
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
86817195
4104
L
165~175
75~90
黒迷彩
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
86817204
4104
LL
175~185
85~100
黒迷彩
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
86817213
4104
3L
180~190
95~110
黒迷彩
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
86817229
4104
4L
180~190
105~120
黒迷彩
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
86817238
4104
5L
180~190
115~130
黒迷彩
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください