曜日別特売

タッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電

タッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電 - エレコムタッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電 - エレコムタッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電 - エレコムタッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電 - エレコムタッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電 - エレコムタッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電 - エレコムタッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電 - エレコムタッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電 - エレコム

1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができる充電可能な汎用アクティブタッチペンです。

質量(g)約13電池リチウムイオン電池付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。内容量1個
注意
※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
対応機種
充電時間(時間)
保証期間
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88259046P-TPACST03BKブラック-各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。約1※ご使用状況や環境により変化します1年間-
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
88259073P-TPACST03WHホワイト-各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。約1※ご使用状況や環境により変化します1年間-
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
88259055P-TPACST03NVネイビー本体各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください約1※使用状況や環境により変化します。1年約9.5(本体)
オープン
取扱い終了
88259064P-TPACST03RDレッド本体各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください約1※使用状況や環境により変化します。1年約9.5(本体)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88259055P-TPACST03NV88259046P-TPACST03BKP-TPACST03NV タッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電 エレコム 88259046タッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電エレコム1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88259064P-TPACST03RD88259046P-TPACST03BKP-TPACST03RD タッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電 エレコム 88259046タッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電エレコム1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする