パソコンケース 11.6インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~13インチ

パソコンケース 11.6インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~13インチ - エレコムパソコンケース 11.6インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~13インチ - エレコムパソコンケース 11.6インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~13インチ - エレコムパソコンケース 11.6インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~13インチ - エレコムパソコンケース 11.6インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~13インチ - エレコムパソコンケース 11.6インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~13インチ - エレコムパソコンケース 11.6インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~13インチ - エレコム

優れた耐摩耗性と耐久性を備え、リサイクルポリエステルから作られたCORDURA re/CORファブリックを採用!さらに汚れにくく撥水性に優れるテフロンコート加工によってタフに仕上げた、高機能インナーバッグ。

ブラックタイプインナーバッグ幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:約330×約20×約265、内寸:約310×約25×約215(※参考収納寸法)質量(g)約220材質ポリエステル適合対応モデル:~11.6インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット(前面)ファスナーポケット×1(内部に仕分け用スリーブポケット×3)加工テフロンコート加工(表生地)サイズ11.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88259089BM-IBLW11NBK
6,5603,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする