耳を覆うアラウンドイヤータイプで遮音性が高く、ケーブルが無いため席を立って移動しても使用できテレワークに最適。遅延が少ない2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレが少ないワイヤレスヘッドセットです。
質量(g)約220※付属品を除く保証期間1年間付属品USBアダプター(USBーA)、USB充電ケーブル(USBーA to MicroーB)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯連続通話時間(時間)最大約14電源DC5V型式密閉ダイナミック、【マイク】エレクトレットコンデンサー型色ブラック外形寸法(mm)約165×約80×約200入力端子USB Micro-B(充電用)充電時間(時間)約3.5指向性【マイク】無指向性各種認証TELEC動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)動作温度範囲(℃)5~35再生時間(時間)【連続最大】約16内容量1個