オンラインゲーム、オンライン会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。
ケーブル長(m)約1.8装着方式ネックバントタイプ対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。質量(g)約36(ケーブル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×70×110(ケーブル含まず)最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32保証期間1年間仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラックアーム長さ(mm)【マイク】153マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径30mmマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有内容量1個