曜日別特売

LZ-WB10シリーズ 保護フィルム ゼロショックタブレット ZEROSHOCK 衝撃吸収 反射防止

LZ-WB10シリーズ 保護フィルム ゼロショックタブレット ZEROSHOCK 衝撃吸収 反射防止 - エレコムLZ-WB10シリーズ 保護フィルム ゼロショックタブレット ZEROSHOCK 衝撃吸収 反射防止 - エレコムLZ-WB10シリーズ 保護フィルム ゼロショックタブレット ZEROSHOCK 衝撃吸収 反射防止 - エレコムLZ-WB10シリーズ 保護フィルム ゼロショックタブレット ZEROSHOCK 衝撃吸収 反射防止 - エレコムLZ-WB10シリーズ 保護フィルム ゼロショックタブレット ZEROSHOCK 衝撃吸収 反射防止 - エレコムLZ-WB10シリーズ 保護フィルム ゼロショックタブレット ZEROSHOCK 衝撃吸収 反射防止 - エレコム

マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する抗菌、反射防止タイプのZEROSHOCK TABLET Pro用衝撃吸収フィルムです。

対応機種LZ-WB10H/W1、LZ-WB10H/WZ、LZ-WB10H/W1SET1、LZ-WB10H/WZSET1、LZ-WB10M/W1、LZ-WB10M/W1SET1、LZ-WB10HC/W1、LZ-WB10HCW1SET1材質接着面:シリコン、外側:PET取付け方法自己吸着付属品ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃、抗菌、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1入数1枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88259484TB-LZWB10FLP
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする