USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。
USBハブ(Type-A)を4端子搭載しているので、マウスやキーボードだけでなく、Webカメラや外部ストレージなども同時に接続が可能です。
USB端子の少ないノートPCやドッキングステーションの代わりに、モニターにUSB機器を直接接続できます。
映像入力端子に、USB Type-Cはもちろんのこと、DisplayPort、HDMIを搭載し、さまざまなPCと接続できます。
ブルーライトの量を低減する「Paperモード」を搭載。
周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView機能」を搭載。
昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、作業しやすく疲れにくい快適な画面位置に調整できます。
液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.4サイズ23.8型(60.5cm)規格2K/FHD(Full-HD)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537.8×332.4~523.6×230(横表示)、537.8×320.4×57.4(モニター部)コントラスト比1000:1(標準)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度1920×1080(推奨)視野角178°/178°(水平/垂直)(標準値)応答速度5ms(中間階調域)(標準値)入力端子USB Type-C、HDMI、DPスピーカー1.0W+1.0W回転角度(°)縦回転:右回り90/左回り90グリーン購入法適合入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)USBタイプコンピュータ接続 (アップストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-A×4アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応昇降範囲(mm)191.2輝度(cd/m2)250(標準値)入力ポートUSB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)角度調節可内容量1台