LEDバーライト

LEDバーライト - プラタLEDバーライト - プラタ
(2件のレビュー)

マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。
付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。

用途店頭や倉庫の照明に。電球の種類LED質量(g)124付属品ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4内容量1セット
注意
※パッケージではスチール製棚以外に取り付けて使用する場合、マグネットキャッチプレートを使用すると記載されていますが、マグネットキャッチプレートではなく、粘着シートを使用して取り付けてください。マグネットキャッチプレートは付属しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
長さ(mm)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86817439lb154-ww電球色830930
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
86817448lb154-cw白色8301010
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
86817457lb155-ww電球色550640
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817466lb155-cw白色550700
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: ショーケースの追加証明
サービス業

暖色系のライトでしたが、商品がとてもおいしそうに見えるようになりました。

対象商品 : 86817448
2023-02-07
用途: 照明のない室内
農・林・水産業

まあまあ明るいが、拡散はしない。
AC100Vの線がもう少し長ければ良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする