クロックラジオ

クロックラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

オレンジLEDと大きな文字盤で視認性抜群のクロックラジオです。目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。
お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。

受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)表示12時間表示機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー出力(mW)約400消費電力(W)約3.5色(本体)ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86817493CR-X1
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする