曜日別特売

【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm

【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm - WUBEN(ウーベン)【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm - WUBEN(ウーベン)【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm - WUBEN(ウーベン)【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm - WUBEN(ウーベン)【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm - WUBEN(ウーベン)【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm - WUBEN(ウーベン)【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm - WUBEN(ウーベン)【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm - WUBEN(ウーベン)

Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。
明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。
1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。

付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書材質(本体)アルミニウム合金質量(g)本体:73、充電池含む:123寸法L(mm)121.5本体寸法(mm)121.5×24.5保護等級防水使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式)色温度(K)6500~7500使用電池リチウムイオン電池LEDOSRAMP9×1モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS明るさ(Lm)1200防水保護等級IP68照射距離(m)179耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック電球の種類LED内容量1台
注意
※光を直接目に当てないでください。
※本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険性はありませんので、安心してご使用ください。
※ダイバー用懐中電灯ではありません。長時間水中で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86817536C3
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする