耐切創手袋 DEXCUT DCP-795 ウレタン背抜き

耐切創手袋 DEXCUT DCP-795 ウレタン背抜き - Weed耐切創手袋 DEXCUT DCP-795 ウレタン背抜き - Weed耐切創手袋 DEXCUT DCP-795 ウレタン背抜き - Weed

高耐切創レベル(EN388:2016レベルE、ANSI A5)と快適な着け心地が両立した作業用手袋です。
高性能ポリエチレン(HPPE)などに金属繊維を組み合わせた独自繊維技術を採用しています。
伸縮性があるのでフィット感も優れています。
薄く柔らかいウレタンコーティングなので作業性も抜群です。
高い耐切創性が求められる、指先の細かな作業を行う方におすすめです。

用途
機械加工業・自動車関連業に。
ガラス加工・板金作業に。
土木・建築・建設作業に。
厚さ(mm)1.1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87457345DEDCP795S1PS22.5コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ガラス繊維、金属繊維、ポリエステル、ポリウレタン13EN388:2016/4X43E、ANSI:A5XE伸縮性、耐切創性1
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
87457354DEDCP795M1PM23コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ガラス繊維、金属繊維、ポリエステル、ポリウレタン13EN388:2016/4X43E、ANSI:A5XE伸縮性、耐切創性1
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
87457363DEDCP795L1PL24.5コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ガラス繊維、金属繊維、ポリエステル、ポリウレタン13EN388:2016/4X43E、ANSI:A5XE伸縮性、耐切創性1
1,440
取扱い終了
87457379DEDCP795XL1PLL25.5コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ガラス繊維、金属繊維、ポリエステル、ポリウレタン13EN388:2016/4X43E、ANSI:A5XE伸縮性、耐切創性1
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする