天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355

天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355 - Weed天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355 - Weed天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355 - Weed天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355 - Weed

手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせることにより、優れた伸縮性と通気性で、快適に作業を行なえる作業用手袋です。
天然ゴムコーティングの特殊すべり止め加工により、水に濡れたものでもしっかりグリップ力を発揮します。
物流、運搬作業の方におすすめです。

用途
物流・運搬作業に。
建築、土木、農業、林業に。
園芸、日曜大工、家庭の作業に。
清掃・サービス業に。
規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87457424DEDE355_S_1PS23.57.317.4ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン13伸縮性、通気性1
740
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
87457433DEDE355_M_1PM247.817.8ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン13伸縮性、通気性1
740
499
549(税込)
当日出荷
87457449DEDE355_L_1PL25.5818.6ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン13伸縮性、通気性1
620
539
593(税込)
当日出荷
87457458DEDE355XL1PLL26.58.320ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン13伸縮性、通気性1
740
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする