天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280

天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280 - Weed天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280 - Weed天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280 - Weed天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280 - Weed天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280 - Weed

柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。
着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用しており、優れたフィット感と快適性を実現しました。
天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。
独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。
独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。
背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。
物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。

用途
運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業に。
段ボールなどの取り扱いに。
建築、土木、農業、林業に。
園芸、日曜大工、家庭の作業に。
規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム内容量1袋(5双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87457467ASOP280BSS22.57.6ポリエステル13柔軟性、通気性・フィット感・グリップ力5
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
87457485ASOP280BLL248ポリエステル13柔軟性、通気性・フィット感・グリップ力5
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
87457476ASOP280BMM23.57.8ポリエステル13柔軟性、通気性・フィット感・グリップ力5
1,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする