EIGERTOOL(アイガーツール)
アイガー COBワークライトミニ EGS3058
この価格でUSBの出力付き
スマホ、携帯の充電可能
防水防塵IP65で屋外使用もOK
マグネット付きなのでいろいろな場所に取り付けられ角度調節も可能
ベルトホールにも取り付けられ、またスタンドで自立します。
付属品
USBケーブル
質量(g)
235
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×40×95(スタンド等収納時)
保護等級
IP65(紡錘)/IK07(耐衝撃)
主要材質
ナイロン樹脂、シリコン樹脂
バッテリー
リチウム
充電時間(時間)
約6
モード
点灯:強→弱→点灯→切
バッテリー容量(mAh)
4500
明るさ(Lm)
1000(最大)
点灯時間(時間)
強:約3/弱:約5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87669865
EGS3058
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください