MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ

MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ EIGERTOOL(アイガーツール) MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ EIGERTOOL(アイガーツール) MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ EIGERTOOL(アイガーツール) MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ EIGERTOOL(アイガーツール)

防犯対策に効果的な人感センサーライトです。
用途に合わせて点灯は3つのモード。
暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。
人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。
大光量500Lm、雨に強いIP65
ソーラー充電式で電気代0円

付属品コンクリート用アンカー、ビス 寸法(mm)341×118×181 質量(g)約490 保護等級IP65 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 センサー感知方式人感(赤外線) 設置方式ねじ止め 充電時間(時間)9~10(薄曇り) バッテリー容量(mAh)2400 明るさ(Lm)500(最大) 耐用年数(年)3~4 人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87669926 EDS0795
4,800
4,198
4,618 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする