曜日別特売

ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入

ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)

取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
ワイドな形状のため、手袋の着脱がスムーズです。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
エンボス加工により、内側がベタつきにくく、着脱がスムーズです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年 厚生省告示第370号)に適合。

用途家庭用、キッチン、調理に、掃除、毛染め、手袋を頻繁に交換したい方へ入数(枚)100エンボス加工内エンボス粉有無粉なし半透明材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025全長(cm)27.5内容量1箱(100枚)
注意
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 火元や熱源のそばに置かないでください。熱により手袋が溶けてくっつき、使用できなくなることがあります。
※ 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※ 水や油類等の液体の中での使用を避けてください。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 本品は使いきりのため、再使用しないでください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
手のひらまわり(cm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87654474-S0.02524.5100
オープン
299
329(税込)
当日出荷
87654499-M0.02527100
オープン
299
329(税込)
当日出荷
87654517-L0.02528.5100
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする