HotaluX(ホタルクス)
ライフルック 環形
種別
30形
口金
G10q
平均演色評価数
Ra84
色温度(K)
6700
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼光色
電球の種類
蛍光灯
内容量
1セット(2本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87962298
FCL30EX-D-XL2-2P
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る