スマホショルダー ストラップ パープル

スマホショルダー ストラップ  パープル - メディアカバーマーケットスマホショルダー ストラップ  パープル - メディアカバーマーケットスマホショルダー ストラップ  パープル - メディアカバーマーケットスマホショルダー ストラップ  パープル - メディアカバーマーケットスマホショルダー ストラップ  パープル - メディアカバーマーケットスマホショルダー ストラップ  パープル - メディアカバーマーケット

スマホケースに挟むだけのスマホショルダーストラップ。
充電口のあるケースであれば、透明シートを挟んで金具をつけるだけで簡単に設置完了。
これ一つでスマホの持ち運びが楽になり、スマホ決済、レジ前でもう焦らない ♪
肩掛けタイプでスマホを落とす心配もなく、紐が自由に調節可能なのでご自分サイズにピッタリでご使用いただけます。

パープル質量(g)約5寸法(縦×横)(cm)(クリアホルダー)4×5.5紐長(cm)全長約80(調節可能)内容量1個
注意
※ケースによっては充電口の形状によってストラップホルダーが入らない可能性があります。
※くり抜き形状により充電ケーブルの差込みができない場合があります。
※ご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※金属を使用しておりますので、アレルギーの方はご利用をお控えくださいませ。
※本商品だけでは対応機種に装着は出来ません必ず、そのスマホに対応したソフト、もしくはハードケースをご使用されていることが必須の条件です 。
※徒歩や日常生活を想定した仕様です直射日光が当たる環境でのご使用や激しい運動、特殊な環境でのご使用では著しく劣化致しますのでスマホの落下にご注意願います。
※水濡れや摩擦等で収納品や衣服などに色移りしてしまう場合や、色にじみが発生する場合がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165718sm-sld-univ-colpu054
オープン399
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする