カービングベンチ(木彫作業台)

カービングベンチ(木彫作業台) - 道刃物工業カービングベンチ(木彫作業台) - 道刃物工業カービングベンチ(木彫作業台) - 道刃物工業カービングベンチ(木彫作業台) - 道刃物工業カービングベンチ(木彫作業台) - 道刃物工業カービングベンチ(木彫作業台) - 道刃物工業カービングベンチ(木彫作業台) - 道刃物工業カービングベンチ(木彫作業台) - 道刃物工業

【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】
カービングベンチはただの作業台ではなく、木彫作業に特化した機能を搭載!
【版画よりも木彫に向けた専用作業台として!】
まず版画作業台と大きく違うのは当て板の高さ。
木彫作業の使い勝手を考え35mmの高さにいたしました。
また、既存の作業台は木版画用でA4縦サイズでしたが、こちらは木彫小物に向けた。
盤面サイズ縦横200mmの正方形。
カトラリー制作や動物彫刻などにピッタリのサイズです!
【当て板が固定用クランプに!】
当て板のねじを緩めれば固定用クランプとして機能いたします。
手で押さえにくかったスプーンなどを固定すれば、一層彫りやすくなります。
すべり止めマット併用で手前に引いて彫る方法も一気にやりやすくなります。
また、付属のコルク板を使用することで彫刻刀の刃先も傷めにくくなります。
【シャープニングクロス使用で彫刻刀刃先をリフレッシュ!】
付属のピンク色の布は研磨効果のあるシャープニングクロス。
固定クランプに設置し、切れ味の落ちた彫刻刀を磨くとある程度のダメージを受けた刃先なら切れ味をリフレッシュすることが出来ます!

用途木彫、木のカトラリー付属品滑り止めマット、コルク板(150×150×10mm)、シャープニングクロス(研ぎ布)材質MDF高さ(mm)35(当て板)主な用途木彫有効寸法(mm)200×200(平面部)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8825196771300300
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする