曜日別特売

大型気化加湿器

大型気化加湿器 - アイリスオーヤマ大型気化加湿器 - アイリスオーヤマ大型気化加湿器 - アイリスオーヤマ大型気化加湿器 - アイリスオーヤマ大型気化加湿器 - アイリスオーヤマ大型気化加湿器 - アイリスオーヤマ大型気化加湿器 - アイリスオーヤマ大型気化加湿器 - アイリスオーヤマ

気化式タイプなので省エネでリビングにもピッタリな加湿器です。
フィルターを四角にすることで、風のあたる面積を増やし、加湿効率をUP。
合計7L(3.5L×2)の取手付きのダブルタンクなので、大容量で持ち運びやお手入れも簡単です。

ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×267×733質量(g)10200適合床面積木造和室:15畳、プレハブ洋室:25畳切タイマー2・4・6・8h加湿量(mL/h)約900(ターボモード時)加湿方式気化式定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約7(3.5×2)定格消費電力(W)39電源コード(m)約2.0連続加湿時間(時間)約8~23(ターボモード時)モード【運転モード】連続・自動、【連続運転モード】弱(静音)・中・強・ターボ、【自動運転モード】おまかせ・おやすみ・うるおい内容量1台
注意
※別売品:加湿フィルター(
FLH-B100A)は約2年に1回交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88252028HDF-1000-W
オープン
37,900
41,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする