曜日別特売

段積みフラットリール

段積みフラットリール - サンピース段積みフラットリール - サンピース段積みフラットリール - サンピース段積みフラットリール - サンピース段積みフラットリール - サンピース段積みフラットリール - サンピース段積みフラットリール - サンピース

「収納性とメンテナンス性を両立させた究極のコードリール」
分解が簡単!クイックリリース機構:ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。
省スペース化の実現!段積み可能:角型フレームなので5段まで段積み可能。収納の省スペース化が図れます。
フラット形状円盤:凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。
オレールプラグ:表示窓でアースピンの接続状態が目視確認できます。
温度センサー(自動復帰型):巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。
巻き落ち防止金具:円盤裏面への面倒な電線の巻落ちを防ぐ専用金具付です。

使用場所屋外用、防雨型電線仕様-種別VCT電線仕様-長さ(m)30電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0×3Cコンセント形状接地2P 15A 125Vコンセント個数3個定格100V・6A温度センサー円盤/鉄板製(自動復帰)漏電遮断器仕様過負荷付質量(kg)10.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×365×270特性防雨内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88445657DBN-30KBF-SP
46,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする