曜日別特売

インバータ発電機

インバータ発電機 - 新ダイワインバータ発電機 - 新ダイワインバータ発電機 - 新ダイワ

1人で持ち運べる軽量29.5kg
「大型燃料タンク」と「エコ発電」の組合せで最長17.6時間(※)の連続運転が可能米(※1/4負荷時)
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
低騒音

定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)11.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×417×467乾燥質量(kg)29.5定格出力(kVA)2.5定格電流(A)25力率1エンジン形式EX17DKエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600使用燃料レギュラーガソリン連続使用時間(時間)約7.3[17.6]音圧レベル(dB)Laeq/7m:63~71(A)、LwA:93グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88445666IEG2501
316,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする