BUFFALO(バッファロー)
工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケース
法人向け無線LANアクセスポイント エアステーション プロ対応
対応製品
無線LANアクセスポイント WAPM-AX4R
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65.3×200×40(ヒンジを含める場合)、54.2×200×40(ヒンジを除く場合)
動作温度(℃)
0~50(天井設置)
動作湿度(%)
10~90(結露なきこと)
付属品
取扱説明書、専用鍵2本、ネジ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88252859
WLE-OP-SCD
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません