曜日別特売

PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400

PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
(1件のレビュー)

フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。
フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。
PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。
鋼製先芯入り。
クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。

材質PU(フード部)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)875(26.5cm)機能抗菌・防臭・クッション性材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88254803WS3400BK245黒×黒24.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
88254819WS3400BK250黒×黒25
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
88254828WS3400BK255黒×黒25.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
88254837WS3400BK260黒×黒26
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
88254846WS3400BK265黒×黒26.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
88254855WS3400BK270黒×黒27
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
88254864WS3400BK280黒×黒28
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
88254873WS3400N245紺×緑24.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
88254889WS3400N250紺×緑25
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
88254898WS3400N255紺×緑25.5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
88254907WS3400N260紺×緑26
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
88254916WS3400N265紺×緑26.5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
88254925WS3400N270紺×緑27
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
88254934WS3400N280紺×緑28
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88254864
2023-03-03
用途: 山での作業に
株式会社大成

良いですよー。安く変えました。   山でつかつてますが安心安全のながが靴です。 滑りずらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする