ファインジップ 25 12個入り

ファインジップ 25 12個入り - Nittaku(ニッタク)ファインジップ 25 12個入り - Nittaku(ニッタク)

安全・安心、接着剤の決定版 ファインジップ。
すぐ貼れて剥がしやすい、日本卓球協会公認、新ルール対応の接着剤です。
最高安全ランクF☆☆☆☆(フォースター)を獲得しています。

容量(mL)25タイプ【日本卓球協会公認番号】100706NTGL01備考日本卓球協会公認、中国ナショナルチーム使用仕様貼れるラバーの目安枚数:約6内容量1セット(12個)
注意
※衣類などに付着した場合の対処法
1.ファインジップが完全に乾く(固まる)まで、そのまま放置してください。
2.乾いた後に取り除いてください。引きはがした後、もみ落としてください。
3.細かな部分はベンジンを綿棒に付けて取り除いてください。
※ぬらしたタオル等で擦るのは避けてください。
※ファインジップが生地の奥まで入ってしまいます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88254943NL-9625
8,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする