Nittaku(ニッタク)
ファインジップ 50 6本入り
安全・安心、接着剤の決定版 ファインジップ。
すぐ貼れて剥がしやすい、日本卓球協会公認、新ルール対応の接着剤です。
最高安全ランクF☆☆☆☆(フォースター)を獲得しています。
容量(mL)
50
タイプ
【日本卓球協会公認番号】100706NTGL01
備考
日本卓球協会公認、中国ナショナルチーム使用
仕様
貼れるラバーの目安枚数:約12
内容量
1セット(6本)
注意
※衣類などに付着した場合の対処法
1.ファインジップが完全に乾く(固まる)まで、そのまま放置してください。
2.乾いた後に取り除いてください。引きはがした後、もみ落としてください。
3.細かな部分はベンジンを綿棒に付けて取り除いてください。
※ぬらしたタオル等で擦るのは避けてください。
※ファインジップが生地の奥まで入ってしまいます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88254968
NL-9622
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください