Nittaku(ニッタク)
E-ジップ業務用
スムースタイプのラバー用水溶性接着剤 E-ジップ業務用。
スムースタイプで塗りやすく、ラバーを剥すときにもラケットを傷めにくい接着剤です。
容量(mL)
1000
性質
水溶性
タイプ
【日本卓球協会公認番号】231112NTGL01
備考
日本卓球協会公認
仕様
貼れるラバーの目安枚数:約500
内容量
1個
注意
※衣類などに付着した場合の対処法
1.E-ジップが完全に乾く(固まる)まで、そのまま放置してください。
2.乾いた後に取り除いてください。引きはがした後、もみ落としてください。
3.細かな部分はベンジンを綿棒に付けて取り除いてください。
※ぬらしたタオル等で擦るのは避けてください。
※E-ジップが生地の奥まで入ってしまいます。
※開封後は容器の蓋をしっかりと締め、内容物が凍結しないように室温で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88254995
NL-9103
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください