ラバー保護袋 10枚入

ラバー保護袋 10枚入 - Nittaku(ニッタク)ラバー保護袋 10枚入 - Nittaku(ニッタク)

袋タイプのプロテクトカバー、ラバー保護袋。袋タイプのプロテクトカバーです。ラバーの汚れや傷を防ぎます。

用具種別卓球ラバータイプ裏ソフト、表ソフトラバー兼用寸法(縦×横)(mm)190×190材質軟質プラスチックフィルム+抗菌半透明ブルー内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88255309NL-9223
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする