曜日別特売

硬球ボール Jトップ クリーン トレ球 6個入

硬球ボール Jトップ クリーン トレ球 6個入 - Nittaku(ニッタク)硬球ボール Jトップ クリーン トレ球 6個入 - Nittaku(ニッタク)

抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球、Jトップ クリーン トレ球。
ニッタクプラ3スタープレミアムに近い性質の素材を使用した、抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球です。
Jトップトレ球の打球感はそのままに、抗ウイルス・抗菌仕様になりました。
クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。
粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。
持ち運びやすい6個入で、少し多めの球数で練習したい方にオススメです。
試合球に近い打球感で練習したい、ボールをたくさん使って練習したいという声にお応えします。
素材の特長
柔軟でありながら、耐衝撃性に優れているので割れにくい。
経時変化がないので、ボールの特性が安定継続。
吸水率が少ないので、汗などを吸収しにくく重量や打球感の変化が少ない。
※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。

用具種別卓球ボール(ピンポン球)材質プラスチック寸法(mm)40内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88255668NB-1740
630
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする