ジュエルラージ ラージボール用表ソフトラバー ブラック

ジュエルラージ ラージボール用表ソフトラバー ブラック - Nittaku(ニッタク)ジュエルラージ ラージボール用表ソフトラバー ブラック - Nittaku(ニッタク)ジュエルラージ ラージボール用表ソフトラバー ブラック - Nittaku(ニッタク)

あなたの技術を輝かせる!ラージボール用表ソフトラバー、ジュエルラージ。
ラージボールに対し回転のかけやすい新たな粒形状を採用。
”ボールを包み込むようにして回転”をかけることでドライブはもちろん、サービスレシーブや台上でのツッツキの鋭さが一味違うラージボールラバーです。
スピン重視の仕様になっています。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度20分類AC(アクティブチャージ)ブラック備考【ITTF公認番号】54-023仕様【ラバースピード】14.5speed、【スピン値】15spin内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88255966NR-8564-71厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
88255975NR-8564-71特厚特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
88255984NR-8564-71MAXMAX(2.1~)(スポンジ)
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする