曜日別特売

ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー レッド

ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー レッド - Nittaku(ニッタク)ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー レッド - Nittaku(ニッタク)ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー レッド - Nittaku(ニッタク)

トップ仕様のラージボール用表ソフトラバー、ロイヤルラージ。
高いスピード性能とスピン性能を誇り、後陣からでもしっかりとしたボールを打ち合うトップ選手仕様のラバーです。
バランス重視の仕様になっています。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度20分類AC(アクティブチャージ)レッド備考【ITTF公認番号】54-018仕様【ラバースピード】15speed、【スピン値】14spin内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88255993NR-8559-20厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
5,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
88256009NR-8559-20特厚特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
5,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
88256018NR-8559-20MAXMAX(2.1~)(スポンジ)
5,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする