Nittaku(ニッタク)
ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー ブラック
トップ仕様のラージボール用表ソフトラバー、ロイヤルラージ。
高いスピード性能とスピン性能を誇り、後陣からでもしっかりとしたボールを打ち合うトップ選手仕様のラバーです。
バランス重視の仕様になっています。
用具種別
卓球ラバー
スポンジ硬度
20
分類
AC(アクティブチャージ)
色
ブラック
備考
【ITTF公認番号】54-018
仕様
【ラバースピード】15speed、【スピン値】14spin
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88256027
NR-8559-71厚
厚(1.7~1.9)(スポンジ)
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88256036
NR-8559-71特厚
特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88256045
NR-8559-71MAX
MAX(2.1~)(スポンジ)
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください