スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー ブラック

スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー ブラック - Nittaku(ニッタク)スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー ブラック - Nittaku(ニッタク)スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー ブラック - Nittaku(ニッタク)スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー ブラック - Nittaku(ニッタク)スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー ブラック - Nittaku(ニッタク)スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー ブラック - Nittaku(ニッタク)

ドライブ&打球音のラージボール用表ソフトラバー、スペシャリストX。
爽快な打球音!球離れの心地よさとドライブのグッドバランス。
耳でも体でも味わえる爽快な打球音は、刺激的!
伝説の「スペシャリスト」を伝承した、ラージ用ラバーです。
打球感を重視した仕様になっています。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度25分類AC(アクティブチャージ)ブラックタイプ【ITTF公認番号】54-053仕様【ラバースピード】14.75speed、【スピン値】13spin内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88256167NR-8587-71厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
88256176NR-8587-71特厚特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
88256185NR-8587-71MAXMAX(2.1~)(スポンジ)
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする