ドナックル44 ラージボール用表ソフトラバー

ドナックル44 ラージボール用表ソフトラバー - Nittaku(ニッタク)ドナックル44 ラージボール用表ソフトラバー - Nittaku(ニッタク)ドナックル44 ラージボール用表ソフトラバー - Nittaku(ニッタク)ドナックル44 ラージボール用表ソフトラバー - Nittaku(ニッタク)ドナックル44 ラージボール用表ソフトラバー - Nittaku(ニッタク)ドナックル44 ラージボール用表ソフトラバー - Nittaku(ニッタク)

変化系ラージラバー!ドナックル44。
変化系のラージボール用表ソフトラバーです。
ナックルボールで相手を翻弄!
ナックルなどのイレギュラーなボールを出しやすいのが特長です。
また、回転のかかった相手のボールに対する返球にも有効です。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)超極薄(0.4~0.7)(スポンジ)分類変化系タイプ【ITTF公認番号】54-038スポンジ硬度20仕様【ラバースピード】8speed、【スピン値】7spin、【変化】10内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88256194NR-8578-20レッド
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
88256203NR-8578-71ブラック
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする