Nittaku(ニッタク)
ラージボール マジックネット
ラージボール マジックネット。ラージ用のサポートネットです。マジックテープで簡単に装着できます。
用具種別
卓球台・ネット
高さ(cm)
17.25
材質
ナイロン
色
ブルー
備考
日本卓球協会検定品(J.T.T.A.A.)
仕様
ラージボール用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88256219
NT-3510
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください